Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - JUNISTAR OUTD. EXC GRA. 10W L - 923350

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - JUNISTAR OUTD. EXC GRA. 10W L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989233503

Elnummer

3104666

Leverandørens varenummer

923350

Typebeskrivelse

3104666

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

12 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

500...500 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

720...0 lm

Lengde:

120 mm

Bredde:

94 mm

Høyde/dybde:

55 mm

Ytre diameter:

94 mm

Innebygd lengde:

111...0 mm

Innbygningsbredden:

83...0 mm

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

matt-grafitt utrekkbar 40 grader, 10W LED, 42° lysspredning, 230V, IP44, 2700K(varmhvit), Ra>90, 50 000 timer, dimbar med GLE dimmer 5-100% (optimal dim), lavtbyggende. Inntrukket lyskilde.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien