Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - JUNISTAR SQUARE EX B.S 10W LED - 997330

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - JUNISTAR SQUARE EX B.S 10W LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 10...10 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Egnet til påbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989973300

Elnummer

3228588

Leverandørens varenummer

997330

Typebeskrivelse

3228588

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

10...10 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

235...230 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-40...105 °C

Maks systemeffekt:

12 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

600 lm

Virkningsgrad:

0

Bredde:

94 mm

Høyde/dybde:

53 mm

Lengde:

94 mm

Ytre diameter:

94 mm

Innbyggingsbredde:

83 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

51 mm

Innbyggingslengde:

83 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

50 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

børstet stål utrekkbar 40 grader, 10W LED, 32° lysspredning, 230V, IP44, 2700K(varmhvit), Ra>90, 50 000 timer, dimbar med GLE dimmer 5-100% (optimal dim), lavtbyggende. Inntrukket lyskilde.