Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - JUPITER EXCL. B.STÅL 230V/50W - 997915

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet til påbygging - nei

  • Veggmontering - nei

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989979159

Elnummer

3200047

Leverandørens varenummer

997915

Typebeskrivelse

3200047

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

HV-halogenlampe

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Isoleringsklasse:

II

Ytre diameter:

94 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

110 mm

Jupiter børstet stål Exclusive 230V/50W
SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien