Utgått

SG Armaturen - JUPITER PRO REHAB Ø250MM 40D MATT-HVIT 3000K - 940330

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - JUPITER PRO REHAB Ø250MM 40D MATT-HVIT 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Egnet til påbygging - nei

  • Veggmontering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989403302

Elnummer

3255135

Leverandørens varenummer

940330

Typebeskrivelse

3255135

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

27 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

1750 lm

Bredde:

250 mm

Høyde/dybde:

110 mm

Lengde:

110 mm

Ytre diameter:

250 mm

Innbyggingsbredde:

500 mm

Innbyggingslengde:

500 mm

Brannvernklasse "D":

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Rehabiliterings downlight for innfellingshull mellom Ø170-Ø230mm.. Innendørs downlight for innfelling i tak. Leveres komplett med driver og er dimbar. LED har 50 000 timer levetid (L70) og en lysspredning på 40°. Farge temperaturen er varmhvit(3000K). Armaturen har en matt overflate.