SG Armaturen - JUPITER SOFT HVIT 50W 230V - 911975
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet til påbygging - nei
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021989119753
Elnummer
3205561
Leverandørens varenummer
911975
Typebeskrivelse
3205561
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet til påbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
HV-halogenlampe
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Reflektor:
Matt
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
II
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
135 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
135 mm
For overvåking av arbeidsplassen:
nei


