SG Armaturen - KEYSTONE F-KONNEKTOR SORT - 78915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gjennomgangsboks
Monteringsmetode - Modulbærer
Utgangsdemping ved 860 MHz - 0 dB
Antall uttak - 1
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 0 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021987891514
Elnummer
6901290
Leverandørens varenummer
78915
Typebeskrivelse
6901290
Modell / utførelse:
Gjennomgangsboks
Monteringsmetode:
Modulbærer
Utgangsdemping ved 860 MHz:
0 dB
Antall uttak:
1
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
0 dB
Type stikkontakt:
SAT/RD
DAB+:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Monteringsarrangement:
Basiselement
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
0 dB
Egnet for kabelmodem:
Ja
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
0 dB
TV-frekvensbånd:
0...0 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
Ja
Radiofrekvensbånd:
0...0 MHz
SAT-frekvensbånd:
0...0 MHz
Skjermingseffektivitetsklasse:
Andre
Type feste:
Klikkfeste
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9004
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Enhet bredde:
15 mm
Enhet høyde:
17 mm
Enhet dybde:
19 mm
Min. dybde på apparatboks:
30 mm


