SG Armaturen - KEYSTONE HØYTTALERUTTAK +/- SORT - 78913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Høyttalerkontakt
Monteringsmetode - Andre
Farge - Svart
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021987891316
Elnummer
6901288
Leverandørens varenummer
78913
Typebeskrivelse
6901288
Anvendelse:
Høyttalerkontakt
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Svart
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Basiselement
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Kontaktutførelse:
Hunn (female)
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9004
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Isolerte tilkoblinger:
Ja
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slagfasthet:
IK00
Enhet bredde:
15 mm
Enhet høyde:
17 mm
Enhet dybde:
19 mm
Min. dybde på apparatboks:
30 mm


