SG Armaturen - KJEVIK AVSKJERMING 180° SORT - 623804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 178 mm
Bredde - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986238044
Elnummer
3500242
Leverandørens varenummer
623804
Typebeskrivelse
3500242
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
178 mm
Bredde:
89 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
112 mm
Avskjerming for Kjevik. 180° graders skjerm. Tilbehør som er perfekt til stier eller andre steder, hvor lyset bør begrænses til en halvcirkel.


