SG Armaturen - KJEVIK SORT 3000K, 26W, 2060lm, Ra>80, SDCM 2, Klasse II, IP66, 100.000, L90/B10>
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 2060 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986238006
Elnummer
3500238
Leverandørens varenummer
623800
Typebeskrivelse
3500238
Type lysarmatur
Stolpelampe
Med lyskilde
Ja
Effektiv lysstrøm
2060 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Med lyssensor
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Lampetype
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale
Andre
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Lysfordeler
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
D
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
90 %
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
II
Egnet for lampeeffekt
26...26 W
Maks systemeffekt
26 W
Lysstråling
Direkte
Lysutbytte
79 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Flimrende verdi Pst LM
0,03
Stroboskopeffektverdi SVM
0,02
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
0 mm
Høyde/dybde
1010 mm
Lengde
0 mm
Diameter
200 mm
Antall poler
2
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
50
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
85
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Kjevik er en solid pullert for offentlige rom, stier og parker. Den har et veldig høyt lumenutbytte, med lavt energiforbruk. Lysfordelingen er bred og presis, og med alt lyset under horisontalplanet unngår du lysforurensning og blending.