SG Armaturen - KUPPEL ARCO VEGG - 2013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Lampeglass
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Farge - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980020133
Elnummer
3101322
Leverandørens varenummer
2013
Typebeskrivelse
3101322
Type tilbehør/reservedel:
Lampeglass
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Farge:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Glass
Type armaturdeksel/kopp:
Klar
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


