SG Armaturen - Kuppel for Prelude 15W M/Stikk 49cm - 3959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
LampeglassLengde:
494 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Lampeglass
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980039593
Elnummer
3344686
Leverandørens varenummer
3959
Typebeskrivelse
3344686
Type tilbehør/reservedel:
Lampeglass
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Glass
Farge:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Klar
Lengde:
494 mm
Bredde:
70 mm
Høyde/dybde:
62 mm
Diameter:
0 mm


