SG Armaturen - Kuppel for Prelude LED med 1x stikk (455mm) - 3954

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Lampeglass
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterSkjerm

Farge:

Andre
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterSvart

Lengde:

455 mm
Se tilgjengelige varianter494 mm
Se tilgjengelige varianter513 mm
Se tilgjengelige varianter520 mm
Se tilgjengelige varianter618 mm

Bredde:

75 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Lampeglass

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Strålingsvinkel - 0 °

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980039548

Elnummer

3300555

Leverandørens varenummer

3954

Typebeskrivelse

3300555

Type tilbehør/reservedel:

Lampeglass

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Lysfordeling:

Symmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Glass

Type armaturdeksel/kopp:

Klar

Lengde:

455 mm

Bredde:

75 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Diameter:

0 mm

Skjerm for Prelude LED M/ Stikk