SG Armaturen - KUPPEL HAMLET - 6120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980061204
Elnummer
3104404
Leverandørens varenummer
6120
Typebeskrivelse
3104404
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Klar
Lengde:
90 mm
Bredde:
200 mm
Høyde/dybde:
190 mm
Diameter:
0 mm


