SG Armaturen - KUPPEL TIL ENØK(DIA:23cm) - 163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Lampeglass
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980001637
Elnummer
3311756
Leverandørens varenummer
163
Typebeskrivelse
3311756
Type tilbehør/reservedel:
Lampeglass
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Glass
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Klar
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde/dybde:
60 mm
Diameter:
230 mm


