Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SG Armaturen - KUPPEL TIL ENØK MAXI(DIA:35cm) - 1591

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - KUPPEL TIL ENØK MAXI(DIA:35cm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Diameter:

350 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Lampeglass

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980015917

Elnummer

3311759

Leverandørens varenummer

1591

Typebeskrivelse

3311759

Type tilbehør/reservedel:

Lampeglass

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Glass

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Andre

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Klar

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Høyde/dybde:

120 mm

Diameter:

350 mm

Tak og vegg armatur. Armaturhus er produsert i polykarbonat og avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat. Diameter er 420mm og høyden er 114mm. IP44. 230V

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien