SG Armaturen - Kuppel Trio Mini/Ludo Mini - 2025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980020256
Elnummer
3104201
Leverandørens varenummer
2025
Typebeskrivelse
3104201
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Diameter:
0 mm


