Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - LANGFOSS 20000 4000K DALI 158W, 22130lm - 641947

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986419474

Elnummer

3127052

Leverandørens varenummer

641947

Typebeskrivelse

3127052

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Egnet for lampeeffekt:

158...158 W

Maks systemeffekt:

158 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

9

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

15

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

140 lm/W

Effektiv lysstrøm:

22130 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Bredde:

314 mm

Høyde/dybde:

85 mm

Lengde:

478 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Langfoss er en kraftig flomlys-armatur som passer til å belyse store plasser, transport- og lagerområder, lekeplasser, balløkker og parkeringsplasser. Kan også brukes som fasadebelysning. Nordisk design for nordiske forhold. Skrå topp lar snøen gli av, og braketten tåler store laster. Asymmetrisk optikk sender lyset dit det trengs, og feste-braketten kan vinkles etter behov. Tilkobling med IP68 kobling medfølger. Tilbehør for fleksibel montering: stolpefeste topp, stolpefester side, hjørnebrakett og forlengerkabel.