SG Armaturen - Langfoss Hjørnebrakett - 641906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 297 mm
Bredde - 131 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986419061
Elnummer
3102586
Leverandørens varenummer
641906
Typebeskrivelse
3102586
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
297 mm
Bredde:
131 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
174 mm
Diameter:
0 mm
Hjørnebrakett, tilbehør for fleksibel montering til Langfoss.


