SG Armaturen - LANGFOSS MAXI STOLPEBRAKETT Ø60/76  - 641925

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Antrasitt

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 427 mm

  • Bredde - 89 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Langfoss

EAN/GTIN

7021986419252

Elnummer

3102125

Leverandørens varenummer

641925

Typebeskrivelse

3102125

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Antrasitt

Materiale:

Stål

Lengde:

427 mm

Bredde:

89 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

88 mm

Diameter:

0 mm

Stolpebrakett til Langfoss Maxi Ø60/76