SG Armaturen - LANGFOSS/MINI/MAXI FESTEPLATE FOR ELEMENTVEGG - 641949
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 430 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986419498
Elnummer
3135174
Leverandørens varenummer
641949
Typebeskrivelse
3135174
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
430 mm
Bredde:
250 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
7 mm
Diameter:
0 mm
LANGFOSS/MINI/MAXI FESTEPLATE FOR ELEMENTVEGG


