SG Armaturen - LANGFOSS MINI STOLPE-TOPP Ø60/76 - 641917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 142 mm
Bredde - 249 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Langfoss
EAN/GTIN
7021986419177
Elnummer
3100458
Leverandørens varenummer
641917
Typebeskrivelse
3100458
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
142 mm
Bredde:
249 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
112 mm
Diameter:
0 mm
Stolpe-topp, tilbehør for fleksibel montering til Langfoss Mini.


