SG Armaturen - Langfoss Stolpebrakett Ø89/108 - 641909

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Antrasitt

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 297 mm

  • Bredde - 67 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986419092

Elnummer

3102589

Leverandørens varenummer

641909

Typebeskrivelse

3102589

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Antrasitt

Materiale:

Stål

Lengde:

297 mm

Bredde:

67 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

87 mm

Diameter:

0 mm

Stolpebrakett Ø89/109, tilbehør for fleksibel montering til Langfoss.