Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - LARGO SORT 18W TC-D - 614562

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LARGO SORT 18W TC-D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986145625

Elnummer

3101326

Leverandørens varenummer

614562

Typebeskrivelse

3101326

Egnet for inbygging:

nei

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

Kompaktlysrør

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

G24d-2

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Magnetisk trafo

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

240 mm

Høyde/dybde:

112 mm

Lengde:

240 mm

Vandalsikker IP65 armatur for inne/utendørsbruk . Design: Hallvard Jakobsen

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien