SG Armaturen - LEDDIM 2X100 FRONT SG SORT - 820482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988204825
Elnummer
1431109
Leverandørens varenummer
820482
Typebeskrivelse
1431109
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9004
Gjennomsiktig:
nei
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


