SG Armaturen - LEDDIM 350/400 HVIT ABB ADAPTER - 820352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988203521
Elnummer
1400653
Leverandørens varenummer
820352
Typebeskrivelse
1400653
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


