SG Armaturen - LEDDIM 350/400 HVIT SCHNEIDER ADAPTER - 820353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988203538
Elnummer
1400654
Leverandørens varenummer
820353
Typebeskrivelse
1400654
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei


