SG Armaturen - LEDDIM FRONTDEKSEL SØLV - 820418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021988204184
Elnummer
1400383
Leverandørens varenummer
820418
Typebeskrivelse
1400383
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Sølv
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei


