SG Armaturen - LEDDIM SMART 2 - 820334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021988203347
Elnummer
1400140
Leverandørens varenummer
820334
Typebeskrivelse
1400140
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre
Slagfasthet:
IK00
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Styrespenning fra/til:
220...240 V
Tilkoblingstype:
Andre
Ledertverrsnitt fra/til:
0,5...4 mm²
Enhet bredde:
83 mm
Enhet høyde:
82 mm
Enhet dybde:
29 mm
Min. dybde på apparatboks:
23 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


