SG Armaturen - LEDDIM SMART 2 pol - 820325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkespenning - 220...240 V
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021988203255
Elnummer
1400019
Leverandørens varenummer
820325
Typebeskrivelse
1400019
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
220...240 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz
Enhet bredde:
83 mm
Enhet høyde:
83 mm
Enhet dybde:
29 mm


