SG Armaturen - LEDDIM SMART COLOR CONTROLLER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 5 A
Nominell spenning - 24 V
Frekvensområde - 0...0 Hz
Betjeningsmåte - Radio
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988204832
Elnummer
1431110
Leverandørens varenummer
820483
Typebeskrivelse
1431110
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
5 A
Nominell spenning
24 V
Frekvensområde
0...0 Hz
Betjeningsmåte
Radio
Styrestrøm
0 mA
Effektforbruk
150 W
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming Touch and Dim
Ja
Dimming trykknapp
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Omformer inngang
Ja
Lysverdiminne
Ja
Kan brukes med knapp
Nei
Kan brukes med bevegelsessensor
Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse
Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer
Ja
Kan brukes med overføringsknapp
Nei
Min. dybde på apparatboks
45 mm
Kan brukes med infrarød-knapp
Nei
Enhet bredde
45 mm
Enhet høyde
175 mm
Enhet dybde
27 mm
Farge
Hvit
Farge - metallisk
Nei
Gjennomsiktig
Nei
RAL-nummer (lignende)
9003
Bluetooth
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit
Ja
Kompatibel med Google Assistant
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa
Ja
Kompatibel med Casambi
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Fargekontroller som gjør det mulig å skape alle regnbuens farger ved blanding av
rød, grønn og blå (RGB) på ulike måter. Den har også en ren hvitfarge (W). Kan også benyttes sammen med Tunable White ledstrip. For å drive LEDDim Color Controller trenger man en 24V driver. For å styre kontrolleren (lyset) kan man bruke SG Smart app og /eller en hendig fjernkontroll og/eller impulsbryter(e). Kombineres med NeoStrip, Stripline RGBW eller Stripline TW ledstripe.