SG Armaturen - LEDDIM SMART DIN 1000 - 820395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Modulbærer
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988203958
Elnummer
1401299
Leverandørens varenummer
820395
Typebeskrivelse
1401299
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Modulbærer
Merkespenning:
220...240 V
Styrespenning:
24...240 V
Nominell effekt resistiv last:
1000...1000 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Antall enheter:
1
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Min. lysstyrke kontrollerbar:
Ja
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell effekt induktiv last:
0...0 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
1000...1000 VA
Maks. bryteeffekt LED:
800 W
Effektforbruk:
1 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,5...4 mm²
Enhet bredde:
36 mm
Enhet høyde:
90 mm
Enhet dybde:
85 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
LEDDim Smart DIN 1000 kan styres via to innganger. P1 er for en vippebryter, enten 230 V eller 24 V. P2 er for enkel PÅ/AV PIR-sensorstyring, der utgangsfasen fra sensoren kobles til P2-inngangen. Antennen sikrer god Bluetooth-tilkobling.


