Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - LEDDim Smart Floor hvit 220-240V, 50/60Hz, 3-200VA - 820397

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LEDDim Smart Floor hvit 220-240V, 50/60Hz, 3-200VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988203972

Elnummer

1400374

Leverandørens varenummer

820397

Typebeskrivelse

1400374

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Andre

Merkespenning:

220...240 V

Styrespenning:

220...240 V

Nominell effekt resistiv last:

200...200 W

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall enheter:

1

App styring via Bluetooth:

Ja

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Min. lysstyrke kontrollerbar:

Ja

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK00

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell effekt induktiv last:

0...0 VA

Nominell effekt kapasitativ last:

200...200 VA

Maks. bryteeffekt LED:

160 W

Effektforbruk:

1 W

Tilkoblingstype:

Andre

Forsinkelse på generatorinngang:

0,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

105 mm

Enhet høyde:

105 mm

Enhet dybde:

30 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innendørs dimmer som plasseres på gulvet (alternativt veggfeste med spor på baksiden) for tilkobling av gulv- eller bordlamper. Har en stor knapp på toppen til PÅ / AV eller lang trykk for å regulere lysnivået. Koble enten en Europlug direkte inn i den eller koble opptil 3 lamper via terminalene. Angi minimum, maksimum og startnivå via app. Mulig å programmere uten å dimme og fungerer som ON / OFF for lamper som krever dette. Leveres med en 1 meter kabel med en 90 graders bøyd Europlug for spolet tilkobling til uttaket.