SG Armaturen - LEDDIM SMART PILL 200VA 2 - 820336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Skjult installasjon
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988203361
Elnummer
1400142
Leverandørens varenummer
820336
Typebeskrivelse
1400142
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Skjult installasjon
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Styrespenning fra/til:
220...240 V
Nominell effekt Resistiv belastning:
200...200 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall enheter:
1
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Minimum lysstyrke kan reguleres:
Ja
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell effekt Induktiv last:
0...0 VA
Nominell effekt Kapasitiv belastning:
200...200 VA
Maks. bytte strøm LED:
160 W
Effektforbruk:
1 W
Tilkoblingstype:
Andre
Ledertverrsnitt fra/til:
0,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
48 mm
Enhet høyde:
48 mm
Enhet dybde:
26 mm
Min. dybde på apparatboks:
29 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dimmeren har en innbygget Bluetooth enhet som kommuniserer med din smarttelefon og andre Leddim Smart Pill dimmere. Samtlige Leddim Smart Pill dimmere i din installasjon er således sammenkoblet i et eget nettverk, og man oppnår derfor lang rekkevidde. Dimmeren kan selvsagt også betjenes manuelt uavhengig av smarttelefon.
Øvrige funksjoner er 3-20VA., Beskyttelse mot overspenning, overbelastning, korslutning.


