Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - LEDDIM SMART PILL 200VA m/koblingsboks - 820350

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LEDDIM SMART PILL 200VA  m/koblingsboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Styrespenning - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988203507

Elnummer

1400049

Leverandørens varenummer

820350

Typebeskrivelse

1400049

Betjeningsmåte:

Andre

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innbygning

Merkespenning:

220...240 V

Styrespenning:

220...240 V

Monteringsarrangement:

Basiselement

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Frekvensområde:

50...60 Hz

Enhet bredde:

48 mm

Enhet høyde:

48 mm

Enhet dybde:

26 mm

Leddim smart Pill, en skjult faseavsnitt Bluetooth dimmer, lar deg styre lyset ved hjelp av din smarttelefon eller nettbrett og vår egenutviklede APP - uten bruk av fordyrende Gateway! Dimmeren har en innbygget Bluetooth enhet som kommuniserer med din smarttelefon og andre Leddim Smart Pill dimmere. Samtlige Leddim Smart Pill dimmere i din installasjon er således sammenkoblet i et eget nettverk, og man oppnår derfor lang rekkevidde. Dimmeren kan selvsagt også betjenes manuelt uavhengig av smarttelefon. Øvrige funksjoner er 3-20VA., Beskyttelse mot overspenning, overbelastning, korslutning.
SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien