SG Armaturen - LEDDim TW/Dali Fronts Ny - 820422

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LEDDim TW/Dali Fronts Ny

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Applikasjonsramme

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021988204221

Elnummer

1400480

Leverandørens varenummer

820422

Typebeskrivelse

1400480

Modell / utførelse:

Applikasjonsramme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Svart

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9004

Gjennomsiktig:

nei

Sort Front til LEDDim TW/DALI