Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - LEDSTAR DRIVER 700mA MED KOBLINGSKLEMME TIL 4 STK - 820041

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LEDSTAR DRIVER 700mA  MED KOBLINGSKLEMME TIL 4 STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 12...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988200414

Elnummer

6603304

Leverandørens varenummer

820041

Typebeskrivelse

6603304

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

12...24 V

Utgangsstrøm:

250...900 mA

Utgangseffekt:

13...20 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Andre

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

108 mm

Bredde:

52 mm

Høyde:

22 mm

Diameter:

0 mm

Ledstar driver 700mA, koblingsklemmer til 4 stk ledstar, IP44, 230V

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien