SG Armaturen - LEDSTAR MATT-HVIT 2,4W LED 2700K 24V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 2,4...2,4 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lysstrøm - 0...499 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021989120643
Elnummer
3201758
Leverandørens varenummer
912064
Typebeskrivelse
3201758
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
2,4...2,4 W
Fargetemperatur
2700...2700 K
Lysstrøm
0...499 lm
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Andre
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Andre
Børstet overflate
Ja
Spenningstype
DC
Merkespenning fra/til
24...24 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte
Klirrfaktor (THD)
0
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
Andre
Isoleringsklasse
III
Maks systemeffekt
2,4 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
170 lm
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
82 mm
Høyde/dybde
22 mm
Lengde
82 mm
Ytre diameter
64 mm
Innbyggingsbredde
15 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
0,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
71 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
LED-spotlight til underskap og baldakiner. Kan monteres utenpåliggende eller innfelt ved hjelp av den avtagbare ringen. Inkl. 3 meter kabel for enkel tilkobling til driver (tilbehør). Utført i trykkstøpt aluminium..