SG Armaturen - LINEAL FRONT OPALPRISMATISK 5600 - 8249044971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 5600 mm
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821178136
Elnummer
3303366
Leverandørens varenummer
8249044971
Typebeskrivelse
3303366
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
5600 mm
Bredde:
38 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
4 mm
Diameter:
0 mm
Lineal har et perfekt og gjennomført design, perfekt til kontinuerligt lys i opplyste linjer. Nedhengt direkte / indirekte i 3000 eller 4000 Kelvin. Lineal er en effektiv belysningsløsning uten at gå på kompromis med lyskvalitet eller visuel komfort, hvilket gjør Lineal perfekt til mange anvendelsesområder, bla. kontorer, korridorer, foyer, dekorative belysning mv. Lineal er et modulært system. For hver kontinuerlige linje trengs én eller flere rette moduler og/eller hjørner, ett start kit og en frontoptikk.


