SG Armaturen - LINEAL FRONT OPALPRISMATISK 8400 - 8249044984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 8400 mm
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821178143
Elnummer
3303383
Leverandørens varenummer
8249044984
Typebeskrivelse
3303383
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
8400 mm
Bredde:
38 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
4 mm
Diameter:
0 mm
Lineal har et perfekt og gjennomført design, perfekt til kontinuerligt lys i opplyste linjer. Nedhengt direkte / indirekte i 3000 eller 4000 Kelvin. Lineal er en effektiv belysningsløsning uten at gå på kompromis med lyskvalitet eller visuel komfort, hvilket gjør Lineal perfekt til mange anvendelsesområder, bla. kontorer, korridorer, foyer, dekorative belysning mv. Lineal er et modulært system. For hver kontinuerlige linje trengs én eller flere rette moduler og/eller hjørner, ett start kit og en frontoptikk.