SG Armaturen - LINEAL S 840 hvit 4000K DALI 21W, RA80, 2690lm, SDCM 3, L80/B10, Class I, IP20 - 8246094678

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LINEAL S 840 hvit 4000K DALI 21W, RA80, 2690lm, SDCM 3, L80/B10, Class I, IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821178037

Elnummer

3303374

Leverandørens varenummer

8246094678

Typebeskrivelse

3303374

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Egnet for lampeeffekt:

21...21 W

Maks systemeffekt:

21 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2690...0 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

9

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk/asymmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

128...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

42 mm

Høyde/dybde:

70 mm

Lengde:

841 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lineal har et perfekt og gjennomført design, perfekt til kontinuerligt lys i opplyste linjer. Nedhengt direkte / indirekte i 3000 eller 4000 Kelvin. Lineal er en effektiv belysningsløsning uten at gå på kompromis med lyskvalitet eller visuel komfort, hvilket gjør Lineal perfekt til mange anvendelsesområder, bla. kontorer, korridorer, foyer, dekorative belysning mv. Lineal er et modulært system. For hver kontinuerlige linje trengs én eller flere rette moduler og/eller hjørner, ett start kit og en frontoptikk...