SG Armaturen - LINEAL S 840 sort 4000K DALI 21W, RA80, 2480lm, SDCM 3, L80/B10, Class I, IP20 - 8246094610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821177955
Elnummer
3303368
Leverandørens varenummer
8246094610
Typebeskrivelse
3303368
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Egnet for lampeeffekt:
21...21 W
Maks systemeffekt:
21 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2480...2480 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
3
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk/asymmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Armatureffektivitet:
118...118 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
42 mm
Høyde/dybde:
70 mm
Lengde:
841 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


