SG Armaturen - LINEAL SURF STARTKIT HVIT DALI - 8246095923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 140 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821180443
Elnummer
3302313
Leverandørens varenummer
8246095923
Typebeskrivelse
3302313
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
140 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
55 mm
Diameter:
0 mm
Lineal Surface er en modulbasert systemløsning for påvegg montering, med et perfekt og gjennomtenkt design for kontinuerlige belysningslinjer. Lineal Surface har en elegant fremtoning både i tak og på vegger.
Den effektive belysningsløsningen gir optimal visuell komfort og gjør Lineal Surface ideell til mange bruksområder, f.eks. kontorer og ganger eller som dekorativ belysning.
Til hver kontinuerlige linje trenger du én eller flere rette lengder og/eller hjørner, et start kit og en frontfolie.
Den effektive belysningsløsningen gir optimal visuell komfort og gjør Lineal Surface ideell til mange bruksområder, f.eks. kontorer og ganger eller som dekorativ belysning.
Til hver kontinuerlige linje trenger du én eller flere rette lengder og/eller hjørner, et start kit og en frontfolie.


