SG Armaturen - LINEAL SURF STARTKIT SORT DALI - 8246095910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Svart
Materiale - Andre
Lengde - 140 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821180436
Elnummer
3302312
Leverandørens varenummer
8246095910
Typebeskrivelse
3302312
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Svart
Materiale:
Andre
Lengde:
140 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
55 mm
Diameter:
0 mm
Den effektive belysningsløsningen gir optimal visuell komfort og gjør Lineal Surface ideell til mange bruksområder, f.eks. kontorer og ganger eller som dekorativ belysning.
Til hver kontinuerlige linje trenger du én eller flere rette lengder og/eller hjørner, et start kit og en frontfolie.
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


