SG Armaturen - LINEAL T-CEILING EXTENSION KIT HVIT - 8241000355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 120 mm
Bredde - 94 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821203685
Elnummer
3396196
Leverandørens varenummer
8241000355
Typebeskrivelse
3396196
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
120 mm
Bredde:
94 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
65 mm
Diameter:
0 mm
Extension kit for å lage lengre lengder av Lineal


