SG Armaturen - LINEAL T-CEILING START KIT SORT - 8241000354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Andre
Lengde - 285 mm
Bredde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821203678
Elnummer
3396195
Leverandørens varenummer
8241000354
Typebeskrivelse
3396195
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Andre
Lengde:
285 mm
Bredde:
240 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
28 mm
Diameter:
0 mm
Start kit med braketter for å montere Lineal på T-profiler


