SG Armaturen - LiteTouch Glass veggpanel for DALI 8 - 8246091914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 90 mm
Høyde - 90 mm
Dybde - 100 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821173834
Elnummer
1400084
Leverandørens varenummer
8246091914
Typebeskrivelse
1400084
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
90 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
100 mm
Diameter:
0 mm
LiteTouch Panel veggbryter for DALI8 hvit - glass
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


