SG Armaturen - Lokk M/Glass Echo Hvit - 2022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980020225
Elnummer
3104262
Leverandørens varenummer
2022
Typebeskrivelse
3104262
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Glass
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Klar
Lengde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Høyde/dybde:
27 mm
Diameter:
0 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


