SG Armaturen - Lokk M/Glass Metro Grafitt - 2021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Linse
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980020218
Elnummer
3104261
Leverandørens varenummer
2021
Typebeskrivelse
3104261
Type tilbehør/reservedel:
Linse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Antrasitt
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Bredde:
90 mm
Diameter:
90 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


