SG Armaturen - Ludo Grafitt 2X9W Tc-S - 623651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986236514
Elnummer
3104432
Leverandørens varenummer
623651
Typebeskrivelse
3104432
Egnet for inbygging:
nei
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
Kompaktlysrør
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G23
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Magnetisk trafo
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
I
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lysfarge:
Hvit
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


