Utgått

SG Armaturen - LUNA 1,2W LED UTEN DRIVER - 692101

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LUNA 1,2W LED UTEN DRIVER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Med lyskilde - Ja

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 9

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Luna

EAN/GTIN

7021986921014

Elnummer

3101397

Leverandørens varenummer

692101

Typebeskrivelse

3101397

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

9

Kapslingsfarge:

Krom

Avdekkingens materiale:

Glass, strukturert

Spenningstype:

DC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Isoleringsklasse:

III

Egnet for lampeeffekt:

1...1 W

Maks systemeffekt:

1 W

Effektiv lysstrøm:

13 lm

Høyde/dybde:

68 mm

Ytre diameter:

62 mm

Innfellingsdiameter:

51 mm

Overrullbar:

Ja

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Luna 1,2W LED uten DRIVER